pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGV.30373.0000 DRIVER 700MA 25W - V.30373.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 25...25 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457223093

Codice prodotto

REGV.30373.0000

Cod. produttore

V.30373.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

25...25 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

141 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver 25W. 700 mA. Dimmerabile 1-10V