REGGIANI SPA ILLU - REGT.ZF3D0.NN12 SPLYT 120 SURFACE FLOOD 17W - T.ZF3D0.NN12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8032457501030
Codice prodotto
REGT.ZF3D0.NN12
Cod. produttore
T.ZF3D0.NN12
Produttore
REG
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
86 mm
Adatto per potenza lampada:
17...17 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
120 mm
Lunghezza:
120 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1670...0 lm
Corrente nominale:
700...700 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no