pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.VH56B.DTB0 YORI PENDANT D95 25W NB - D.VH56B.DTB0

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 1700...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457186756

Codice prodotto

REGD.VH56B.DTB0

Cod. produttore

D.VH56B.DTB0

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

1700...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

95 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

395 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Una nuova linea di apparecchi di illuminazione estremamente versatile, ispirata al design essenziale del sistema di proiettori Yori. Semplicità e prestazioni illuminotecniche eccellenti si estendono su un’ampia gamma di potenze, finiture, dimensioni e accessori, per consentire la massima versatilità nella creazione di soluzioni illuminotecniche uniche. 25W. Nota lampada: Dimming range: da 1700K a 3000K. Lumen: da 100lm a 2500lm. DALI