pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.BF3D0.HQ12 SPLYT 120 TRACK SPOT 17W - D.BF3D0.HQ12

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457221563

Codice prodotto

REGD.BF3D0.HQ12

Cod. produttore

D.BF3D0.HQ12

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

180 mm

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

120 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1235...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo: Alluminio pressofuso e Termoplastico. Orientamento 290° sull’asse orizzontale, 90° sull’asse verticale. Sorgente luminosa LED LUCE (17W 1235lm 3000K CRI 90). Tecnologie di alimentazione Driver dimmerabile. Consumo Totale LED LUCE + Driver = 21W. Installazione Apparecchi completi di adattatore per l’applicazione su binario a 3 accensioni. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3). Sicurezza Fotobiologica GRUPPO 0 - ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa EN 62471:2008. Fascio di luce 7°. Versione DALI.