pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30453.0000 GHOST DRIVER ADAPTOR 700MA - D.30453.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - no

  • Altezza - 28.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457121108

Codice prodotto

REGD.30453.0000

Cod. produttore

D.30453.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

28.9 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

13.5 mm

Lunghezza:

35 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver LED, 700 mA