pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30409.0000 DRIVER MOOD XL 950MA 37W DALI - D.30409.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 37...37 W

  • Corrente d'uscita - 1050...1050 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457889480

Codice prodotto

REGD.30409.0000

Cod. produttore

D.30409.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

37...37 W

Corrente d'uscita:

1050...1050 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

79 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver Mood XL. 37W. 1050 mA. DALI