pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30034.0000 BOX DRIVER EMERG. CELLS INCASSO 13W - D.30034.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 13...13 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457772409

Codice prodotto

REGD.30034.0000

Cod. produttore

D.30034.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

13...13 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

72 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

126 mm

Lunghezza:

286 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver box Cells 13W versione con emergenza . DALI