pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.QH51E.HW12 YORI TUBI PENDANT D35 H400 3,5W MB - 0.QH51E.HW12

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457079973

Codice prodotto

REG0.QH51E.HW12

Cod. produttore

0.QH51E.HW12

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

35 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

400 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

310...0 lm

Adatto per potenza lampada:

3.5...3.5 W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Una nuova linea di apparecchi di illuminazione estremamente versatile, ispirata al design essenziale del sistema di proiettori Yori. Semplicità e prestazioni illuminotecniche eccellenti si estendono su un’ampia gamma di potenze, finiture, dimensioni e accessori, per consentire la massima versatilità nella creazione di soluzioni illuminotecniche uniche. 3,5W. 310 lm. 89 lm/W. 2700 K. Altezza=400 mm