pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.QC0E0.HQ31 TRYBECA SURFACE 150 CIRC - 0.QC0E0.HQ31

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457709917

Codice prodotto

REG0.QC0E0.HQ31

Cod. produttore

0.QC0E0.HQ31

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

150 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

216 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

141...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3384...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Ideale per trasformare gli interni con l'illuminazione diffusa, Trybeca è una famiglia di apparecchi di illuminazione a incasso, superficie e sospensione basata sulle linee essenziali di tre semplici forme: cerchio, quadrato e rettangolo. Trybeca è dotato di tre distanziali intercambiabili che consentono di spostare il diffusore in posizione incassata, a filo o esposta. La versione Trybeca Recessed Drop offre un diffusore ancora più esposto a cui corrisponde una distribuzione ancora più morbida ed esteticamente accattivante. 24W. 3000 K. CRI90. 2744 lm. 114 lm/W.