REGGIANI SPA ILLU - REG0.NH84A.HC12 YORI EVO DRIVER BOX PRECIS. D75 17W FSS - 0.NH84A.HC12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032457933688
Codice prodotto
REG0.NH84A.HC12
Cod. produttore
0.NH84A.HC12
Produttore
REG
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
75 mm
Altezza/profondità:
150 mm
Adatto per potenza lampada:
17...17 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
36 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1834...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


