pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.GC28B.HQ21 ROLL IOS BIG LED 38W NB - 0.GC28B.HQ21

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457033029

Codice prodotto

REG0.GC28B.HQ21

Cod. produttore

0.GC28B.HQ21

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Diametro esterno:

150 mm

Altezza/profondità:

230 mm

Adatto per potenza lampada:

38...38 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Roll IOS è un proiettore dall’estetica essenziale, estremamente flessibile e disponibile in tre dimensioni con una gamma di accessori che ne aumenta la flessibilità di utilizzo. Le elevate performance rendono l’apparecchio adatto a progetti illuminotecnici di tipologie differenti: può infatti essere utilizzato per l’illuminazione generale o d’accento di ambienti con altezze considerevoli grazie all’integrazione di sorgenti a LED con flussi molto elevati. Roll IOS Mini, di recente aggiunto alla gamma, completa la famiglia di proiettori con una dimensione sotto i 90 mm di diametro. 38W. 3000K. 4900 lm. 129 lm/W