pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.GB13M.HQ28 LINDRO D160 12W FVW - 0.GB13M.HQ28

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457032756

Codice prodotto

REG0.GB13M.HQ28

Cod. produttore

0.GB13M.HQ28

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Diametro esterno:

160 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

110 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

135...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1615...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Lindro Round Proiettore da superficie IP66. 12W. 1615 lm. 135 lm/W. 3000 K