pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.FC26B.HQ21 ROLL IOS JR BINARIO LED 25W FS - 0.FC26B.HQ21

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457024928

Codice prodotto

REG0.FC26B.HQ21

Cod. produttore

0.FC26B.HQ21

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Diametro esterno:

110 mm

Altezza/profondità:

200 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3360...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Roll IOS roll-ios proiettore . 25W. 3360 lm. 3000K. 12°