pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.DF670.NN31 YORI L OPAL L.1380 VERS. F/M - 0.DF670.NN31

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457693575

Codice prodotto

REG0.DF670.NN31

Cod. produttore

0.DF670.NN31

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

54 mm

Adatto per potenza lampada:

38...38 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

36 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

1380 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5784...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Yori Linear è la soluzione ottimale per abbinare un’illuminazione morbida e diffusa a soluzioni d’accento. Yori Linear, declinato in versione da binario, da superficie, a sospensione e da incasso, si integra facilmente in qualsiasi tipo di layout illuminotecnico grazie al design semplice e minimale. Yori linear è disponibile in moduli singoli oppure nella configurazione in linea continua. Elegante e funzionale, la linea continua si ottiene combinando gli apparecchi della lunghezza desiderata dotati deglispeciali connettori maschio-femmina. È possibile raggiungere una lunghezza complessiva fino a 34 m o 25 moduli. 38W. 5784 lm. 152 lm/W. 4000 K