pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.BG8H0.WW10 MILED COB COMPACT 12W D154 - 0.BG8H0.WW10

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457760765

Codice prodotto

REG0.BG8H0.WW10

Cod. produttore

0.BG8H0.WW10

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

166 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1850...0 lm

Altezza di installazione:

110...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchi da incasso. Emissione luminosa simmetrica. Disponibile per sorgenti luminose a LED. Corpo in alluminio pressofuso. Sistema di riflettori interscambiabili IOS Ø 80mm (LL2) in policarbonato stabilizzato fino a 140° con metallizzazione ad alta riflessione - trattamento esclusivo antigraffio con vetrificazione della superficie per sorgenti a LED. Schermo di protezione in policarbonato antistatico ad alto indice di trasmissione (97%); anti ingiallimento stabilizzato ai raggi UV, resistente alla prova filo incandescente 850°, autoestinguente V0. Sistema di ottiche intercambiabili (IOS); Sistema Mollablok per l’installazione in controsoffitti fino a 35mm di spessore; Flangia minimale con applicazione rapida e clip anti-sgancio ed anti-vibrazione; Eccellente gestione del calore per una maggior vita del LED; Spina a innesto rapido. Verniciatura a polvere epossidica anti-ingiallimento, stabilizzata ai raggi UV. Dissipazione del calore passiva mediante la costruzione ottimizzata del corpo apparecchio che sfrutta la conduttività termica del metallo e le correnti convettive. Disponibile con driver LED On-Off, 220/240V VAC 50/60 Hrz. Driver elettronico persorgenti LED. Il driver è incluso/remoto nell'apparecchio. Classe diisolamento II. IP43. Il prodotto èaccessoriabile con: filtri anti UV, IR, dicroici e selettivi per il food. Lampada: LED 12W 1850lm 3000K CRI >80 - Largo 65° - Bianco.