pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.35135.0000 LENS TIR NB PRECISION LLF 95 - 0.35135.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.35135.0000 LENS TIR NB PRECISION LLF 95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457010686

Codice prodotto

REG0.35135.0000

Cod. produttore

0.35135.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Alluminio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diametro:

95 mm

Lente Ø95mm precision optic 12°