REGGIANI SPA ILLU - REG0.35126.0000 LENS TIR MB PRECISION LLD - 0.35126.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8032457010655
Codice prodotto
REG0.35126.0000
Cod. produttore
0.35126.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Lente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm


