REGGIANI SPA ILLU - REG0.35013.0000 LL1 PREMIUM D50 FL - 0.35013.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
8032457010594
Codice prodotto
REG0.35013.0000
Cod. produttore
0.35013.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diametro:
50 mm


