REGGIANI SPA ILLU - REG0.31702.WW00 RE LINEA LUCE SLIM LOW LED 9W L1066,5 - 0.31702.WW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032457257944
Codice prodotto
REG0.31702.WW00
Cod. produttore
0.31702.WW00
Produttore
REG
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
12...12 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
1066 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
10 mm
Adatto per configurazione lineare:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
7.5 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1110...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto REGGIANI SPA ILLU
Scopri la serie REGGIANI SPA ILLU


