pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.31700.WW00 RE LINEA LUCE SLIM LOW LED 3W L366,5 - 0.31700.WW00

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457257487

Codice prodotto

REG0.31700.WW00

Cod. produttore

0.31700.WW00

Produttore

REG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

366 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

10 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

7.5 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo: Estruso d’alluminio con schermo in plastica diffondente. Diffusore: Metacrilato trasparente e opale. Sorgente luminosa: LEDs WW (3W 370lm 3000K CRI 85). Tecnologie di alimentazione: Driver elettronico 220-240V 50/60Hz out 12Vcc. Installazione: Clip aggiuntivi per l’ancoraggio a superficie. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3). Sicurezza Fotobiologica: GRUPPO 0 - ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa EN 62471:2008. Note: Per realizzare la configurazione illuminotecnica desiderata, in fase d’ordine si dovranno indicare: i codici dei segmenti di Linea Luce Slim e il relativo Driver.

Un prodotto REGGIANI SPA ILLU

Scopri la serie REGGIANI SPA ILLU