pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.30352.0000 DRIVER 17W LED 500MA TRYBECA 150 - 0.30352.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 17...17 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457010303

Codice prodotto

REG0.30352.0000

Cod. produttore

0.30352.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

17...17 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver 17w. 500 mA