pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.30341.0000 DRIVER 350MA 12W YORI SEMIINC - 0.30341.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 12...12 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457010228

Codice prodotto

REG0.30341.0000

Cod. produttore

0.30341.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

12...12 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

157 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver LED. 350 mA. 12W.