REGGIANI SPA ILLU - REG0.26473.0000 DIFFUSIVE LENS YORI EVO 75 PERFORM - 0.26473.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Materiale - Vetro
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457974650
Codice prodotto
REG0.26473.0000
Cod. produttore
0.26473.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Lente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale:
Vetro
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


