pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26321.0000 EMPTY MODULE LENGTH 300 UNIT 60

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26321.0000 EMPTY MODULE LENGTH 300 UNIT 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457000953

Codice prodotto

REG0.26321.0000

Cod. produttore

0.26321.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

300 mm

Modulo vuoto lunghezza 300 mm