REGGIANI SPA ILLU - REG0.26022.0012 PYRAMID SQUARE ONLY WHITE - 0.26022.0012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Uscita della luce - Diretto
Confezione
1 PZ
EAN
8032457759431
Codice prodotto
REG0.26022.0012
Cod. produttore
0.26022.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco


