REGGIANI SPA ILLU - REG0.26010.0010 BARN DOORS ROLL IOS MINI - 0.26010.0010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dissolvenza
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8032457685181
Codice prodotto
REG0.26010.0010
Cod. produttore
0.26010.0010
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Dissolvenza
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero


