REGGIANI SPA ILLU - REG0.26007.0000 HONEY COMB LARGE MOOD L110 - 0.26007.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Materiale - Vetro
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457759264
Codice prodotto
REG0.26007.0000
Cod. produttore
0.26007.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale:
Vetro
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco


