REGGIANI SPA ILLU - REG0.25851.0012 TERMINAL END CAP YORI - 0.25851.0012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457249796
Codice prodotto
REG0.25851.0012
Cod. produttore
0.25851.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Colore:
Bianco
Descrizione: Modulo di testata terminale composto da tappo da 41 mm, base tappo da 41 mm con forchetta, copertura fuga, tappo canalina da 20 mm. Finitura: Bianco opaco goffrato. Altezza: 57.5mm.


