pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.25432.0031 COVER TRIM L2400 YORI - 0.25432.0031

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Nero

  • Uscita della luce - Diretto

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457415924

Codice prodotto

REG0.25432.0031

Cod. produttore

0.25432.0031

Produttore

REG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Nero

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

2400 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza/profondità:

15 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Copertura canalina. Nero opaco goffrato. Lunghezza: 2400mm.