REGGIANI SPA ILLU - REG0.22110.0012 ANTI-GLARE SPLYT 150 ALLUM. - 0.22110.0012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457235942
Codice prodotto
REG0.22110.0012
Cod. produttore
0.22110.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Accessorio visiera paraluce bianco opaco goffrato.


