pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.04011.0021 L600 MODULE MOSAICO EASYIOS - 0.04011.0021

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457001349

Codice prodotto

REG0.04011.0021

Cod. produttore

0.04011.0021

Produttore

REG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

600 mm modulo bianco

Un prodotto REGGIANI SPA ILLU

Scopri la serie REGGIANI SPA ILLU