REGGIANI SPA ILLU - REG0.03790.0028 Q.S.P. FIXED 50W - 0.03790.0028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 12...12 V
Portalampada - GU5,3
Apparecchio cablato - no
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Confezione
1 PZ
EAN
8032457066409
Codice prodotto
REG0.03790.0028
Cod. produttore
0.03790.0028
Produttore
REG
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
12...12 V
Portalampada:
GU5,3
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a bassa tensione
Diametro esterno:
68 mm
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
60...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Un prodotto REGGIANI SPA ILLU
Scopri la serie REGGIANI SPA ILLU


