pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03790.0021 Q.S.P. FIXED 50W - 0.03790.0021

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.03790.0021 Q.S.P. FIXED 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Portalampada - GU5,3

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457066386

Codice prodotto

REG0.03790.0021

Cod. produttore

0.03790.0021

Produttore

REG

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

GU5,3

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Diametro esterno:

68 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

60...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca REGGIANI LIGHTING SRL, modello REG0.03790.0021 - Q.S.P. FISSO 50W D60

Un prodotto REGGIANI SPA ILLU

Scopri la serie REGGIANI SPA ILLU