pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03759.0010 LV COMFORT QR-CB IP20/65 - 0.03759.0010

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Portalampada - GU5,3

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457391280

Codice prodotto

REG0.03759.0010

Cod. produttore

0.03759.0010

Produttore

REG

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Portalampada:

GU5,3

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Diametro esterno:

82 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

87...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

incassi fissi per lampade alogene a bassa tensione con riflettore dicroico. Diffusore Vetro di protezione trasparente. Vetro di protezione Trasparente. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)

Un prodotto REGGIANI SPA ILLU

Scopri la serie REGGIANI SPA ILLU