pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.03758.0028 FIXED RECESSED COMFORT LU - 0.03758.0028

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - GU5,3

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Low voltage

EAN

8032457335048

Codice prodotto

REG0.03758.0028

Cod. produttore

0.03758.0028

Produttore

REG

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU5,3

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

12...12 V

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Diametro esterno:

82 mm

Altezza di installazione:

87...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

incassi fissi per lampade alogene a bassa tensione con riflettore dicroico. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)