pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02991.0075 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02991.0075

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.02991.0075 LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Con lampada inclusa - sì

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457364710

Codice prodotto

REG0.02991.0075

Cod. produttore

0.02991.0075

Produttore

REG

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Verde

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza/profondità:

190 mm

Diametro:

200 mm

Sospensione fornita:

no

Lunghezza del pendolo:

1700...1700 mm

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca REGGIANI LIGHTING SRL, modello REG0.02991.0075 - LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W

Un prodotto REGGIANI SPA ILLU

Scopri la serie REGGIANI SPA ILLU