REGGIANI SPA ILLU - REG0.02053.0021 WIRE SUSPENSION SET 5000MM - 0.02053.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 5000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758687
Codice prodotto
REG0.02053.0021
Cod. produttore
0.02053.0021
Produttore
REG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
5000 mm
Set parte sospensione, 5000mm .


