pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02033.0028 3 CIRCUIT TRACK 4000MM 9000-4-ST - 0.02033.0028

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo superficie - Opaco

  • Adatto a bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457758090

Codice prodotto

REG0.02033.0028

Cod. produttore

0.02033.0028

Produttore

REG

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

4000 mm

Colore:

Grigio

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

37.8 mm

Larghezza:

31.4 mm

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

Binario 3-circuit track, sospensione, l=4000 mm