REGGIANI SPA ILLU - REG0.02032.0021 3 CIRCUIT TRACK 3000MM 9000-3-ST - 0.02032.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 230...230 V
Forma - Rettangolare
Tipo superficie - Opaco
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758052
Codice prodotto
REG0.02032.0021
Cod. produttore
0.02032.0021
Produttore
REG
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
230...230 V
Forma:
Rettangolare
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Piegabile:
no
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
31.4 mm
Altezza:
37.8 mm
Binario 3 Accensioni + DIMM/DALI - Binario standard. 3000 X 31,4 X 37,8mm. 3,4Kg - Nero.


