REGGIANI SPA ILLU - REG0.02031.0021 3 CIRCUIT TRACK 2000MM 9000-2-ST - 0.02031.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758021
Codice prodotto
REG0.02031.0021
Cod. produttore
0.02031.0021
Produttore
REG
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Piegabile:
no
Binario 3 Accensioni + DIMM/DALI - Binario standard. 2000 X 31,4 X 37,8mm. 2,1Kg - Nero.


