pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02030.0010 3 CIRCUIT TRACK 1000MM 9000-1-ST - 0.02030.0010

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.02030.0010 3 CIRCUIT TRACK 1000MM 9000-1-ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Adatto a bus - no

  • Forma - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457757987

Codice prodotto

REG0.02030.0010

Cod. produttore

0.02030.0010

Produttore

REG

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Piegabile:

no

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

31.4 mm

Altezza:

37.8 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Binario da superficie. 1000 mm