pagina iniziale

RCF SPA - MAD14380037 BM 3804FM MICROFONO EMERGENZA FIRE DXT30 - 14380037

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD14380037 BM 3804FM MICROFONO EMERGENZA FIRE DXT30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530012885

Codice prodotto

MAD14380037

Cod. produttore

14380037

Produttore

MAD

Microfono di emergenza multi-zona per vigili del fuoco. BM 3804 è una base microfonica di emergenza, esclusivamente dedicata per il sistema RCF DXT 3000, che può essere collegata direttamente ad un’unità centrale MX 3250 tramite un cavo antifiamma di tipo “J” (quattro coppie di conduttori). Se più di una console è collegata al sistema (interbloccate tra loro), la BM 3804FM deve essere la prima della linea, configurata come microfono di emergenza, e sarà alimentata direttamente dall’unità centrale MX 3250, mentre la seconda, la terza e la quarta necessitano di alimentatori esterni 24 V c.c. (500 mA, ad esempio, l’opzionale RCF AC AD 2405). Auto-diagnosi completa in conformità con la normativa EN 54-16/2008. Tensione di alimentazione da BUS (solo la prima console) o da alimentatore locale a 24V DC. Indicazioni di allerta ed allarme. Attivazione di messaggi pre-registrati. Pulsante "chime". Alloggiata all'interno di una cassetta metallica (colore rosso RAL 3000) con vetro ed installata a parete. Microfono dinamico palmare con tasto di attivazione che ha la stessa funzione del tasto PTT.