pagina iniziale

RCF SPA - MAD13133071 DP 1420EN PROIETTORE 20W IP 36 EN 54-24 - 13133071

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13133071 DP 1420EN PROIETTORE 20W IP 36 EN 54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Capacità di carico musica - 20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Proiettore sonoro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530007577

Codice prodotto

MAD13133071

Cod. produttore

13133071

Produttore

MAD

Colore:

Grigio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Capacità di carico musica:

20 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Proiettore sonoro:

sì

Frequenza:

150...20000 Hz

Larghezza:

164 mm

Profondità:

200 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Proiettore di suono unidirezionale caratterizzato da un elevato rendimento acustico, adatto per la diffusione di musica e parola all'aperto ed in ambienti estesi e rumorosi. Indicato per stazioni ferroviarie, metropolitane, parcheggi, fabbriche, magazzini, impianti PA in genere.