pagina iniziale

RCF SPA - MAD13133064 DU 50EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 54-24 - 13133064

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13133064 DU 50EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Capacità di carico musica - 6 W

  • Frequenza - 190...18000 Hz

  • Altezza - 164 mm

  • Larghezza - 164 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530007584

Codice prodotto

MAD13133064

Cod. produttore

13133064

Produttore

MAD

Colore:

Bianco

Capacità di carico musica:

6 W

Frequenza:

190...18000 Hz

Altezza:

164 mm

Larghezza:

164 mm

Profondità:

60 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

DU 50EN è un diffusore universale in acciaio da parete o soffitto. DU 50EN è un diffusore ad elevata intelligibilita indicato per la diffusione di messaggi di allarme e musica d’ambiente. L’altoparlante a gamma estesa di 4,5” è contenuto in una custodia in acciaio; il diffusore è dotato di trasformatore multipresa per collegamento su linee a tensione costante 100V/70V, di una morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita e fusibile termico. Conforme alla normativa EN 54-24.