pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100071 WMR 60TW DIFFUSORE 2 VIE 80W - 100V BIAN - 13100071

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100071 WMR 60TW DIFFUSORE 2 VIE 80W - 100V BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Bluetooth - no

  • Sistema a vie - 2

  • Sistema attivo - no

  • Capacità di carico nominale - 80 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530020026

Codice prodotto

MAD13100071

Cod. produttore

13100071

Produttore

MAD

Colore:

Bianco

Bluetooth:

no

Sistema a vie:

2

Sistema attivo:

no

Capacità di carico nominale:

80 W

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Portatile:

no

Impedenza:

8...8 Ohm

Altoparlante fisso:

sì

Capacità di carico musica:

320 W

Regolazione del volume:

sì

Sistema bass reflex:

no

Soundbar:

no

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Frequenza:

70...20000 Hz

Collegamento USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Wi-Fi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza:

403 mm

Larghezza:

193 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

293 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tecnica di trasmissione:

100 V

Il WMR 60T e un diffusore da parete a 2-vie multiuso, indicato per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad un elegante e discreto design con dettagli ben curati, il WMR 60T e in grado di abbinarsi all'estetica di qualsiasi ambiente. I trasduttori di alta qualita garantiscono una riproduzione musicale precisa dell?intera gamma di frequenze e forniscono livelli di pressione sonora sorprendenti per un diffusore cosi compatto. L?installazione risulta molto semplice grazie alla scheda connessioni integrata nel supporto per il montaggio a parete (fornito in dotazione), che consente all?installatore di impostare innanzitutto l?inclinazione desiderata, poi di fissare il diffusore e infine di collegarlo rapidamente senza bisogno di alcun utensile.