pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100051 WMR 50T DIFFUSORE 2 VIE 40 W - 100V NERO - 13100051

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100051 WMR 50T DIFFUSORE 2 VIE 40 W - 100V NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Bluetooth - no

  • Sistema a vie - 2

  • Sistema attivo - no

  • Capacità di carico nominale - 40 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530017460

Codice prodotto

MAD13100051

Cod. produttore

13100051

Produttore

MAD

Colore:

Nero

Bluetooth:

no

Sistema a vie:

2

Sistema attivo:

no

Capacità di carico nominale:

40 W

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Portatile:

no

Impedenza:

8...8 Ohm

Altoparlante fisso:

sì

Capacità di carico musica:

160 W

Regolazione del volume:

sì

Sistema bass reflex:

no

Soundbar:

no

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Frequenza:

80...20000 Hz

Collegamento USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Wi-Fi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza:

349 mm

Larghezza:

170 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

253 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tecnica di trasmissione:

100 V

WMR 50T e un diffusore a due vie polivalente per installazione a muro, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, WMR 50T e indicato in tutte le condizioni ambientali e architettoniche. L?elevata qualita dei traduttori garantisce una riproduzione musicale fedele e precisa in tutta la banda di frequenza, e permette di raggiungere livelli di pressione sonora davvero notevoli per prodotti cosi compatti. L?installazione e semplice e sicura grazie ai terminali alla scheda elettronica integrata nel supporto da muro (incluso), che permette all?installatore di procedere prima al cablaggio e successivamente al fissaggio del diffusore sul supporto, senza necessita di attrezzi.