pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100034 MR 40 DIFFUSORE 2VIE 40W 8OHM NERO 2 PCS - 13100034

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100034 MR 40 DIFFUSORE 2VIE 40W 8OHM NERO 2 PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Bluetooth - no

  • Sistema a vie - 2

  • Sistema attivo - no

  • Capacità di carico nominale - 40 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530017255

Codice prodotto

MAD13100034

Cod. produttore

13100034

Produttore

MAD

Colore:

Nero

Bluetooth:

no

Sistema a vie:

2

Sistema attivo:

no

Capacità di carico nominale:

40 W

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Portatile:

no

Impedenza:

8...8 Ohm

Altoparlante fisso:

sì

Capacità di carico musica:

80 W

Regolazione del volume:

sì

Sistema bass reflex:

no

Soundbar:

no

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Frequenza:

70...20000 Hz

Collegamento USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Wi-Fi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza:

216 mm

Larghezza:

154 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

135 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tecnica di trasmissione:

8 ohm

MR 40 e un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un?elevata affidabilita nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualita e un?attenta progettazione acustica rendono l?MR 40 adeguato anche nelle applicazioni piu impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.