pagina iniziale

RCF SPA - MAD13000387 DM 41B DIFFUSORE 8 OHM 15W IP55 NERO - 13000387

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13000387 DM 41B DIFFUSORE 8 OHM 15W IP55 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Sistema a vie - 2

  • Capacità di carico nominale - 30 W

  • Impedenza - 16...16 Ohm

  • Capacità di carico musica - 15 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530010348

Codice prodotto

MAD13000387

Cod. produttore

13000387

Produttore

MAD

Colore:

Nero

Sistema a vie:

2

Capacità di carico nominale:

30 W

Impedenza:

16...16 Ohm

Capacità di carico musica:

15 W

Frequenza:

100...20000 Hz

Altezza:

197 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

115 mm

Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante. Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all’aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d’ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. Dotato di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l’installazione a parete.