pagina iniziale

RCF SPA - MAD13000187 MQ 100LW COLONNA 3 VIE 60 W BIANCO - 13000187

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13000187 MQ 100LW COLONNA 3 VIE 60 W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530006570

Codice prodotto

MAD13000187

Cod. produttore

13000187

Produttore

MAD

Il nuovo diffusore acustico MQ 100L (disponibile in nero e in bianco) è una colonna sonora 3 vie progettata per ottenere una riproduzione naturale e fedele sia del parlato sia della musica, ideale per sistemi ad installazione fissa dei diffusori. L’ampio angolo di copertura (180°) e la dispersione verticale (60°) permettono la corretta riproduzione del suono in spazi ampi, onde ridurre la possibilità di inneschi (“feedback”) e migliorare la direttività del suono in ambienti molto riverberanti. Gli accessori per il montaggio sono inclusi. Questi sono stati progettati per fissare la colonna il più vicino possibile al muro e per semplificarne l’installazione. L’angolo di inclinazione può essere scelto tra 0° – 5° – 10°. La dispersione verticale a 60° è asimmetrica, essendo la differenza tra 20° verso l’alto e 40° verso il basso. Il centro della copertura è, di fatto, già angolato a 10° verso il basso, permettendo così una minore inclinazione della colonna.