pagina iniziale

RCF SPA - MAD12135062 AM 2080 AMPLIFICATORE MIXER 80 W - 12135062

RCF SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Amplificatore pieno

  • Numero di uscite per altoparlanti - 4

  • Numero di ingressi microfono - 2

  • Con telecomando/comando remoto - sì

  • Potenza sinusoidale a 4 Ohm - 80 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530006525

Codice prodotto

MAD12135062

Cod. produttore

12135062

Produttore

MAD

Tipologia:

Amplificatore pieno

Numero di uscite per altoparlanti:

4

Numero di ingressi microfono:

2

Con telecomando/comando remoto:

sì

Potenza sinusoidale a 4 Ohm:

80 W

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Larghezza:

442 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

230 mm

Colore:

Nero

AM 2080 è un mixer-amplificatori aventi 2 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili (l’ingresso 1 dispone inoltre di connettore XLR) e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.). L'amplificatori AM 2080 ha la potenza nominale pari a 80 W. L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 – 70 V.